Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4368-C Pipe Marker Svovelsyre | AF8CWK 24VK76

BRADY 4368-C Pipe Marker Svovelsyre

På lager
Vare: AF8CWK Modell: 4368-CKryssreferanse: 24VK76
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5774-I Pipe Marker Svovelsyre 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MZN 14H993 5774-IGul1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 5774-II Pipe Marker Svovelsyre 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MZP 14H994 II-5774Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "241NOK
BRADY 5774-O Pipe Marker Svovelsyre Y 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MZQ 14H995 5774-OGul1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"141NOK
BRADY 7279-4 Pipe Marker Svovelsyre Y 3/4 To 2-3/8 In | AF3UAY 8CYA2 7279-4Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl2.25 "5NOK
BRADY 41536 Pipe Marker Svovelsyre Gul | AF3UCK 8CYJ5 41536Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 719 NOK
BRADY 4136-C Pipe Marker Svovelsyre 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4EZD 8ULA7 4136-CGul2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-210NOK
BRADY 4136-A Pipe Marker Svovelsyre Y 3/4 Til 1-3/8 In | AF4GHR 8VX94 4136-AGul3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4368-C Pipe Marker Svovelsyre
209NOK / enhet