Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 34DA27 Die Head Self Opening Npt 2-1/2 Inch - 4in | AG4KTM

WESTWARD 34DA27 Die Head Self Opening Npt 2-1/2 Inch - 4in

På lager
Vare: AG4KTM Modell: 34DA27
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
26 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengemaskin Die Head
Formmateriale / typeStøpt aluminium
Nominell ledning / rør2-1 / 2 "til 4"
OperasjonÅpnes automatisk når røret er gjenget til riktig lengde
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8466920080

Produktdetaljer:

    • Olje gjennom hodet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 34DA25 Die Head Self Opening Npt Høyre hånd | AG4KTK 34DA2522 227 NOK
WESTWARD 34DA26 Die Head Self Opening Npt Cast Aluminium | AG4KTL 34DA2613 896 NOK
WESTWARD 34DA47 Die Head Self Opening Npt 5 Inch - 6 In. | AG4KTX 34DA4728 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 34DA27 Die Head Self Opening Npt 2-1/2 Inch - 4in
26 567 NOK / enhet