Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6CB24 Hex Nut Full M12 X 1.50 22Mm W, 25PK | AE8AAH

APPROVED VENDOR 6CB24 sekskantmutter Full M12 X 1.50 22 Mm W, 25PK

På lager
Vare: AE8AAH Modell: 6CB24
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM14 x 1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde11mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM12 x 1.5
GjengetypeFin tonehøyde metrisk
typenFull
Bredde22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB24 sekskantmutter Full M12 X 1.50 22 Mm W, 25PK
208NOK /pakke