Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5ZB97 U Bolt Aluminium 5/16-18 Rør 1 1/2 In | AE7LPY

APPROVED VENDOR 5ZB97 U Bolt Aluminium 5/16-18 Rør 1 1/2 In

På lager
Vare: AE7LPY Modell: 5ZB97
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde2.187 "
Innvendig bredde1"
MaterialeAluminum
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB97 U Bolt Aluminium 5/16-18 Rør 1 1/2 In
16NOK / enhet