Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALL PRODUCTS SD-016016-04QL Slipetrommel 1 tomme Diameter 1 tomme Bredde 15000 rpm | AH8WXL 39AL81

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04QL Slipetrommel 1 tomme Diameter 1 tomme Bredde 15000 rpm

På lager
Vare: AH8WXL Modell: SD-016016-04QLKryssreferanse: 39AL81
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipetrommel
Diameter1"
MaterialeGummi
Maks. RPM15,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0318
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8467990190
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMSkaftstørrelseBreddePris
CLIMAX METALL PRODUCTS SD-008008-04QL Slipetrommel 1/2 tomme Diameter 1/2 tomme Bredde 30000 rpm | AH8WXG 39AL76 SD-008008-04QL1 / 2 "30,0001 / 8 "1 / 2 "77NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012016-04NL Slipetrommel 3/4 tomme Diameter 1 tomme Bredde 19000 rpm | AH8WXH 39AL78 SD-012016-04NL3 / 4 "19,0001 / 4 "1"45NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012032-04QL Slipetrommel 3/4 tommers diameter 2 tommers bredde 9000 rpm | AH8WXJ 39AL79 SD-012032-04QL3 / 4 "90001 / 4 "2"98NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04NL Slipetrommel 1 tomme Diameter 1 tomme Bredde 15000 rpm Gummi | AH8WXK 39AL80 SD-016016-04NL1"15,0001 / 4 "1"55NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016032-04QL Slipetrommel 1 Tommer Diameter 2 Tommer Bredde 8000 rpm | AH8WXM 39AL82 SD-016032-04QL1"80001 / 4 "2"95NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-032032-04NL Slipetrommel 2 Tommer Diameter 2 Tommer Bredde 6000 rpm | AH8WXN 39AL83 SD-032032-04NL2"60001 / 4 "2"120NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04QL Slipetrommel 1 tomme Diameter 1 tomme Bredde 15000 rpm
75NOK / enhet