Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5PWF9 kjølemiddelvekt Elektronisk 200 Lb | AE6CTU

APPROVED VENDOR 5PWF9 kjølemiddelvekt Elektronisk 200 Lb

På lager
Vare: AE6CTU Modell: 5PWF9
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
3 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadning eller gjenvinningsskala for kjølemiddel
Nøyaktighet+/- 2 g
ViseDigitalt
Maks. Kapasitet200 lb.
Driftsmodusoz; kg; lb.
Plattformstørrelse9 x 9 "
oppløsning0.2 oz / 0.01 lbs / 4 g
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetoppløsningPris
GODKJENT LEVERANDØR 5PWF8 kjølemiddelvekt Elektronisk 110 Lb | AE6CTT 5PWF8110 lb.0.1 oz / 0.005 lbs / 2 g4 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5PWF9 kjølemiddelvekt Elektronisk 200 Lb
3 916 NOK / enhet