GODKJENT LEVERANDØR 5GCY8 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 4 x 24 x 24 | AE3VBC

APPROVED VENDOR 5GCY8 skumark 80280 polypropylen natur 4 x 24 x 24

På lager
Vare: AE3VBC Modell: 5GCY8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGENaturlig
Tetthet2.8 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.75 0.85 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale80280 Polyuretan
Strekkgrense1.2
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet9 PSI
Tykkelse4"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.601
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStrekkgrenseTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG2 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5GCG212 "120%1 / 2 "12 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN4 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN5 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN6 Skumark 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "288NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN7 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "381NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN8 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "573NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN9 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "761NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCY8 skumark 80280 polypropylen natur 4 x 24 x 24
3 042 NOK / enhet