Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GCG2 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT

APPROVED VENDOR 5GCG2 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12

På lager
Vare: AE3UVT Modell: 5GCG2
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGENaturlig
Tetthet2.8 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.75 0.85 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale80280 Polyuretan
Strekkgrense120%
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet9 PSI
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStrekkgrenseTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN4 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN5 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN6 Skumark 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "288NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN7 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "377NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN8 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "578NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCN9 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "763NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCU3 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 24 x 24 | AE3UZH 5GCU324 "120%1 / 2 "24 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG2 Skumark 80280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12
97NOK / enhet