Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GCP3 Skumark 300135 Polypropylenkull 2 ​​x 12 x 12 | AE3UYC

APPROVED VENDOR 5GCP3 skumark 300135 polypropylenkull 2 x 12 x 12

På lager
Vare: AE3UYC Modell: 5GCP3
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGEKull
Tetthet3 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning1.05 1.50 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale300135 Polyuretan
Strekkgrense1.4000000000000001
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet30 PSI
Tykkelse2"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3921135000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG3 Skumark 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "101NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP0 Skumark 300135 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP1 Skumark 300135 Polypropylenkull 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP2 Skumark 300135 Polypropylenkull 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "299NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP4 Skumark 300135 Polypropylenkull 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "581NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP5 Skumark 300135 Polypropylenkull 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "773NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCU4 Skumark 300135poly Kull 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ 5GCU424 "1 / 2 "24 "404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP3 skumark 300135 polypropylenkull 2 x 12 x 12
394NOK / enhet