GODKJENT LEVERANDØR 5GCU4 Skumark 300135poly Kull 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ

APPROVED VENDOR 5GCU4 skumark 300135polykull 1/2 x 24 x 24

På lager
Vare: AE3UZJ Modell: 5GCU4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGEKull
Tetthet3 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning1.05 1.50 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale300135 Polyuretan
Strekkgrense1.4000000000000001
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet30 PSI
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG3 Skumark 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "101NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP0 Skumark 300135 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP1 Skumark 300135 Polypropylenkull 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP2 Skumark 300135 Polypropylenkull 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "299NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP3 Skumark 300135 Polypropylenkull 2 ​​x 12 x 12 | AE3UYC 5GCP312 "2"12 "394NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP4 Skumark 300135 Polypropylenkull 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "581NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCP5 Skumark 300135 Polypropylenkull 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU4 skumark 300135polykull 1/2 x 24 x 24
404NOK / enhet