Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DB84 Spring Pin Slotted 302 Ss M2 X 20Mm, 25PK | AE3FXU

APPROVED VENDOR 5DB84 fjærstift med spor 302 Ss M2 X 20 Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3FXU Modell: 5DB84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)2.30-2.40mm
Faselengde (min.)0.35mm
Faselengde Referanse0.35mm
Dobbel skjærstyrke (kg)634
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)2.00-2.15mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM2
Total lengde20mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB84 fjærstift med spor 302 Ss M2 X 20 Mm, 25PK
78NOK /pakke