Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WPZ6 Alligator Clip testledning 36 tommer rød | AE2DUP

APPROVED VENDOR 4WPZ6 Alligator Clip testledning 36 tommer rød

På lager
Vare: AE2DUP Modell: 4WPZ6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlligator Clip prøveledning
FARGERød
Lengde36 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000
Plug and Connector BeskrivelseInnhyllet bananplugg
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V
Wire Gauge18
Wire IsolasjonDobbel isolasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPZ5 Alligator Clip testledning 36 tommer svart | AE2DUN 4WPZ5Svart247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPZ6 Alligator Clip testledning 36 tommer rød
143NOK / enhet