Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4THA1 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 1 1/16 Diameter 1 D | AD9LKD

APPROVED VENDOR 4THA1 ringkutter M2 høyhastighetsstål 1 1/16 diameter 1 D

På lager
Vare: AD9LKD Modell: 4THA1
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter1 1 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenM2 HSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ1 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 1/2 Diameter 1 Kutt D | AD9LJE 4TGZ11"1 / 2 "441NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ2 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 9/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJF 4TGZ21"9 / 16 "626NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ3 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 5/8 Diameter 1 Kutt D | AD9LJG 4TGZ31"5 / 8 "475NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ4 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 11/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJH 4TGZ41"11 / 16 "510NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ6 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 13/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJJ 4TGZ61"13 / 16 "551NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ7 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 7/8 Diameter 1 Kutt D | AD9LJK 4TGZ71"7 / 8 "575NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ8 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 15/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJL 4TGZ81"15 / 16 "918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4THA1 ringkutter M2 høyhastighetsstål 1 1/16 diameter 1 D
709NOK / enhet