Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ1 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 1/2 Diameter 1 Kutt D | AD9LJE

APPROVED VENDOR 4TGZ1 ringkutter M2 høyhastighetsstål 1/2 diameter 1 kutt D

På lager
Vare: AD9LJE Modell: 4TGZ1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter1 / 2 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenM2 HSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 4TGZ1 er en foreslått erstatning av 31MA42

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ2 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 9/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJF 4TGZ21"9 / 16 "626NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ3 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 5/8 Diameter 1 Kutt D | AD9LJG 4TGZ31"5 / 8 "475NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ4 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 11/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJH 4TGZ41"11 / 16 "510NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ6 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 13/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJJ 4TGZ61"13 / 16 "551NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ7 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 7/8 Diameter 1 Kutt D | AD9LJK 4TGZ71"7 / 8 "575NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ8 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 15/16 Diameter 1 Kutt D | AD9LJL 4TGZ81"15 / 16 "918NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TGZ9 Ringkutter M2 Høyhastighetsstål 1 Diameter 1 Kutt D | AD9LJM 4TGZ91"1"643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGZ1 ringkutter M2 høyhastighetsstål 1/2 diameter 1 kutt D
441NOK / enhet