Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PGC4 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGR

APPROVED VENDOR 4PGC4 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AD9CGR Modell: 4PGC4
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
1 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press225 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Temp. Område32 grader til 194 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseForsegl materialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC5 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM1 189 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC6 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM1 407 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC7 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM1 177 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC8 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi WOG1.5 "EPDM2 577 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC9 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM2 784 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGD1 Cpvc kuleventil Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM3 433 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGD2 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 4 In | AD9CGZ 4PGD2150 psi WOG4"EPDM6 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGC4 Cpvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1/2 In
1 065 NOK / enhet