GODKJENT LEVERANDØR 4NTD9-rør 0.37 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMK

APPROVED VENDOR 4NTD9-rør 0.37 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZMK Modell: 4NTD9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

473NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.37 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press2428 PSI
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY7 Slange 0.37 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLB 4NRY73ft.540 PSI-112 til 300 F266NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA3 slange 0.37 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLQ 4NTA36"540 PSI-112 til 300 F533NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD9-rør 0.37 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium
473NOK / enhet