Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRY7 Slange 0.37 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLB

APPROVED VENDOR 4NRY7 slange 0.37 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZLB Modell: 4NRY7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.37 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press540 PSI
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)91.69
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NTA3 slange 0.37 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLQ 4NTA36"540 PSI-112 til 300 F639NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD9-rør 0.37 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMK 4NTD96"2428 PSI-452 til 400 F549NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY7 slange 0.37 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium
318NOK / enhet