GODKJENT LEVERANDØR 4NTA3 slange 0.37 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLQ

APPROVED VENDOR 4NTA3-rør 0.37 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZLQ Modell: 4NTA3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

533NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.37 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press540 PSI
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY7 Slange 0.37 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLB 4NRY73ft.540 PSI-112 til 300 F266NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD9-rør 0.37 tommer Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMK 4NTD96"2428 PSI-452 til 400 F473NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTA3-rør 0.37 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter aluminium
533NOK / enhet