GODKJENT LEVERANDØR 4LZH2 kjølemiddelgjenvinningssylinder 30 Lbs | AD8TCV

APPROVED VENDOR 4LZH2 kjølemiddelgjenvinningssylinder 30 lbs

På lager
Vare: AD8TCV Modell: 4LZH2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinder for gjenvinning av kjølemiddel
Base8-1/16
Burst Press800 PSI
Kapasitet11.84 / 26.1 kg / Lb.
Krage7-1/2
FinishPulverlakkert, høyglans
Høyde17 15 / 16 "
Bruk medVæskenivåsensor (4LZH4) eller skala
Volum722.5 Cu In
Vekt tom17.2 lb.
Bredde9 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.937
Skipets høyde (cm)49.28
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7311000090
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Dobbeltport (tilkobling fungerer som en væske- eller dampventil)
    • Restitusjonstankstørrelse (30 lb.)
    • Tjenestevurdering (400 psi)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeBruk medVolumVekt tomBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LZH3 kjølemiddelgjenvinningssylinder 50 Lbs | AD8TCW 4LZH321.64 / 47.7 kg / Lb.19.437 "Væskenivåsensor eller skala1320.6 Cu In28.0 lb.12.25 "3 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH2 kjølemiddelgjenvinningssylinder 30 lbs
2 583 NOK / enhet