Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.112.1000 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x10 8 Stål Klasse 8 Vanlig | AH8VAC 38ZX02

GRAINGER N04100.112.1000 Sekskantskrue 1-1/8-7x10 8 stålkvalitet 8 vanlig

På lager
Vare: AH8VAC Modell: N04100.112.1000Kryssreferanse: 38ZX02
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.409
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.112.1000 Sekskantskrue 1-1/8-7x10 8 stålkvalitet 8 vanlig
376NOK / enhet