DRI-EAZ F451 bærbar blåser 115v | AC7ZUG 39C367

DRI-EAZ F451 bærbar blåser 115v

På lager
Vare: AC7ZUG Modell: F451Kryssreferanse: 39C367

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDowndraft teppe / gulvtørker
amps1.1
CFM høy750
Dirigentstørrelse18AWG
BoligfargeBlå / Svart
Bolig Dia.15-1 / 4 tommer
Husets høyde9"
Husets lengde15.25 "
Housing MaterialInjeksjonsstøpt
Husets bredde15.25 "
Hz60
Motor HP1/6
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver5
Antall ledere3
Antall hastigheter1
Utløpshøyde2.5 "
Utløpsbredde15 "
Total høyde9"
Total lengde15.25 "
Samlet bredde15.25 "
Faseenslig
Strømledningslengde10ft.
PropellmaterialeMetal
typenEnkelt hastighet, nedtrekk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPampsCFM høyAntall kniverAntall ledereAntall hastigheterTotal lengdeSamlet breddePris
DRI-EAZ F505 Teppe / gulvtørker Variabel hastighet 115V | AH8DXR 38MC15 F5051/41.28856-Variabel24 "18 "6 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRI-EAZ F451 bærbar blåser 115v
2 415 NOK / enhet