DRI-EAZ F505 Teppe / gulvtørker Variabel hastighet 115V | AH8DXR 38MC15

DRI-EAZ F505 Teppe-/gulvtørker Variabel hastighet 115V

På lager
Vare: AH8DXR Modell: F505Kryssreferanse: 38MC15

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppe / gulv tørketrommel
amps1.2
CFM høy885
CFM Lav500
BoligfargeBlå
Husets høyde9"
Husets lengde24 "
Housing MaterialRotomoldet polyetylen
Husets bredde18 "
Motor HP1/4
Antall kniver6
Antall ledere0
Antall hastigheterVariabel
Total høyde9"
Total lengde24 "
Samlet bredde18 "
Fase1
Strømledningslengde15ft.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)47.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svingende: Ja

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPampsCFM høyAntall kniverAntall ledereAntall hastigheterTotal lengdeSamlet breddePris
DRI-EAZ F451 bærbar blåser 115v | AC7ZUG 39C367 F4511/61.175053115.25 "15.25 "2 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRI-EAZ F505 Teppe-/gulvtørker Variabel hastighet 115V
6 300 NOK / enhet