GODKJENT LEVERANDØR 4LZH3 kjølemiddelgjenvinningssylinder 50 Lbs | AD8TCW

APPROVED VENDOR 4LZH3 kjølemiddelgjenvinningssylinder 50 lbs

På lager
Vare: AD8TCW Modell: 4LZH3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinder for gjenvinning av kjølemiddel
Base8-1/16
Burst Press800 PSI
Kapasitet21.64 / 47.7 kg / Lb.
Krage7-1/2
FinishPulverlakkert, høyglans
Høyde19.437 "
Bruk medVæskenivåsensor eller skala
Volum1320.6 Cu In
Vekt tom28.0 lb.
Bredde12.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.4125
Skipets høyde (cm)53.09
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode7311000090
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Dobbeltport (tilkobling fungerer som en væske- eller dampventil)
    • Restitusjonstankstørrelse (50 lb.)
    • Tjenestevurdering (400 psi)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeBruk medVolumVekt tomBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LZH2 kjølemiddelgjenvinningssylinder 30 Lbs | AD8TCV 4LZH211.84 / 26.1 kg / Lb.17 15 / 16 "Væskenivåsensor (4LZH4) eller skala722.5 Cu In17.2 lb.9 1 / 16 "2 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH3 kjølemiddelgjenvinningssylinder 50 lbs
3 739 NOK / enhet