Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4LVK1 Vognbolter Stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 | AD8QYH

APPROVED VENDOR 4LVK1 vognbolter stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD8QYH Modell: 4LVK1
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolter
Diameter3 / 8 "
FinishGalvanisert
Måler9
Lengde2"
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LVK2 vognbolter stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 | AD8QYJ 4LVK23"67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVK1 vognbolter stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 stk
54NOK / enhet