Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4LVK2 vognbolter stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 | AD8QYJ

APPROVED VENDOR 4LVK2 vognbolter stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD8QYJ Modell: 4LVK2
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolter
Diameter3 / 8 "
FinishGalvanisert
Måler9
Lengde3"
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LVK1 Vognbolter Stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 | AD8QYH 4LVK12"68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVK2 vognbolter stål 3/8 tommers diameter - pakke med 10 stk
82NOK / enhet