Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4EVN4 Magnetic Catch Pull-to-open 33 Lb. Stål | AD7KCA

APPROVED VENDOR 4EVN4 Magnetic Catch Pull-to-open 33 Lb. Stål

På lager
Vare: AD7KCA Modell: 4EVN4
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk fangst
Fangstlengde4 9 / 64 "
Fang projeksjon27 / 32 "
Fang bredde27 / 32 "
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGEGrå
FinishNikkel
maskinvareIkke Inkludert
MaterialeStål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force33 lb.
Slå høyde3 / 4 "
Streikelengde2 61 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFangstlengdeFang breddeSlå høydeStreikelengdeLukk TypeFARGEFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN1 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1overflaten1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateGrå-136NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN2 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2overflaten1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateHvit-132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN3 Magnetic Catch Pull-to-open 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3overflaten1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateGråNikkel65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN5 Magnetic Catch Pull-to-open 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5overflaten1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN6 Magnetic Catch Pull-to-open 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6overflaten1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN7 Magnetic Catch Pull-to-open 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7overflaten2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Enkelt streikeplateGråNikkel219NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN8 Magnetic Catch Pull-to-open 30.8 Lb. | AD7KCE 4EVN8overflaten3.156 "27 / 32 "3 / 4 "2 23 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVN4 Magnetic Catch Pull-to-open 33 Lb. Stål
302NOK / enhet