Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4EVN2 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBY

APPROVED VENDOR 4EVN2 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb.

På lager
Vare: AD7KBY Modell: 4EVN2
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk fangst
Fangstlengde1 25 / 32 "
Fang projeksjon25 / 64 "
Fang bredde7 / 16 "
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGEHvit
maskinvareInkludert
MaterialeStål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force17.6 lb.
Slå høyde7 / 16 "
Streikelengde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFangstlengdeFang breddeSlå høydeStreikelengdeLukk TypeFARGEFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN1 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1overflaten1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateGrå-137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN3 Magnetic Catch Pull-to-open 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3overflaten1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Enkelt streikeplateGråNikkel63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN4 Magnetic Catch Pull-to-open 33 Lb. Stål | AD7KCA 4EVN4overflaten4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel306NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN5 Magnetic Catch Pull-to-open 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5overflaten1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN6 Magnetic Catch Pull-to-open 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6overflaten1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel169NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN7 Magnetic Catch Pull-to-open 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7overflaten2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Enkelt streikeplateGråNikkel206NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4EVN8 Magnetic Catch Pull-to-open 30.8 Lb. | AD7KCE 4EVN8overflaten3.156 "27 / 32 "3 / 4 "2 23 / 64 "Enkelt streikeplateGråNikkel243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVN2 Magnetic Catch Pull-to-open 17.6 Lb.
122NOK / enhet