Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRT2 brakett 304 rustfritt stål 2-23/32 tommers lengde | AD6ZCX

APPROVED VENDOR 4CRT2 brakett 304 rustfritt stål 2-23/32 tommers lengde

På lager
Vare: AD6ZCX Modell: 4CRT2
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket
Utvidet lengde12 "
FinishSatin
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3 25 / 64 "
Lengde2 23 / 32 "
Lastekapasitet33 lb.
Materiale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Åpningsvinkel (Deg.) (90)

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeLengdeLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR5 brakett 304 rustfritt stål 3-15/16 tommers lengde | AD6ZCR 4CRR57"4 23 / 32 "3 15 / 16 "44 lb.304NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR6 brakett 304 rustfritt stål 5-27/32 tommers lengde | AD6ZCT 4CRR69.5 "7 7 / 64 "5 27 / 32 "55 lb.449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR7 brakett 304 rustfritt stål 7-27/32 tommers lengde | AD6ZCU 4CRR712 "9 29 / 64 "7 27 / 32 "61 lb.833NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR8 Brakett 304 rustfritt stål 9-25/64 tommers lengde | AD6ZCV 4CRR815 "11 27 / 32 "9 25 / 64 "77 lb.993NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR9 Brakett 304 rustfritt stål 12-33/64 tommers lengde | AD6ZCW 4CRR919 "14.88 "12 33 / 64 "143 lb.1 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRT2 brakett 304 rustfritt stål 2-23/32 tommers lengde
258NOK / enhet