Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRR8 Brakett 304 rustfritt stål 9-25/64 tommers lengde | AD6ZCV

APPROVED VENDOR 4CRR8 brakett 304 rustfritt stål 9-25/64 tommers lengde

På lager
Vare: AD6ZCV Modell: 4CRR8
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
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket
Utvidet lengde15 "
FinishSatin
Høyde11 27 / 32 "
Lengde9 25 / 64 "
Lastekapasitet77 lb.
Materiale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Åpningsvinkel (Deg.) (90)

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeLengdeLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR5 brakett 304 rustfritt stål 3-15/16 tommers lengde | AD6ZCR 4CRR57"4 23 / 32 "3 15 / 16 "44 lb.318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR6 brakett 304 rustfritt stål 5-27/32 tommers lengde | AD6ZCT 4CRR69.5 "7 7 / 64 "5 27 / 32 "55 lb.484NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR7 brakett 304 rustfritt stål 7-27/32 tommers lengde | AD6ZCU 4CRR712 "9 29 / 64 "7 27 / 32 "61 lb.789NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRR9 Brakett 304 rustfritt stål 12-33/64 tommers lengde | AD6ZCW 4CRR919 "14.88 "12 33 / 64 "143 lb.1 897 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRT2 brakett 304 rustfritt stål 2-23/32 tommers lengde | AD6ZCX 4CRT212 "3 25 / 64 "2 23 / 32 "33 lb.263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR8 brakett 304 rustfritt stål 9-25/64 tommers lengde
942NOK / enhet