Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CFD1 Boiler Gauge Square 0-200psi 80 To 320 F | AD6XHT

APPROVED VENDOR 4CFD1 kjelemåler kvadratisk 0-200psi 80 til 320 F

På lager
Vare: AD6XHT Modell: 4CFD1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelemåler
SakSquare
Case ColorSvart
Sakshøyde3-11 / 16 tommer
Tilfellet MaterialStål
Saksbredde3-11 / 16 tommer
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 1400 kPa
StikkontaktmaterialeMessing
Stamlengde2.06 "
Temp. Nøyaktighet+ /-3%
Temp. Område80 til 320 F
RørmaterialeBronse
ArbeidsbreddeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Trykknøyaktighet (+/- 3-2-3%)
    • Stammeutvidelse (inn.) (1.48)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFD1 kjelemåler kvadratisk 0-200psi 80 til 320 F
558NOK / enhet