Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3YCN2 Påsveis gripekrok Grade 43 5/16 In | AD3CZA

APPROVED VENDOR 3YCN2 påsveiset gripekrok Grade 43 5/16 In

På lager
Vare: AD3CZA Modell: 3YCN2
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset gripekrok
Kapasitet GVW3900 lb.
Størrelse5 / 16 "
Type (klasse)Grade 43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8708998180
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3YCN6 påsveiset gripekrok Grade 43 3/8 In | AD3CZB 3YCN63 / 8 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YCN9 påsveiset gripekrok Grade 43 1/2 In | AD3CZC 3YCN91 / 2 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCN2 påsveiset gripekrok Grade 43 5/16 In
57NOK / enhet