Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3YCN9 påsveiset gripekrok Grade 43 1/2 In | AD3CZC

APPROVED VENDOR 3YCN9 påsveiset gripekrok Grade 43 1/2 In

På lager
Vare: AD3CZC Modell: 3YCN9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset gripekrok
Kapasitet GVW5400 lb.
Størrelse1 / 2 "
Type (klasse)Grade 43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3YCN2 Påsveis gripekrok Grade 43 5/16 In | AD3CZA 3YCN25 / 16 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YCN6 påsveiset gripekrok Grade 43 3/8 In | AD3CZB 3YCN63 / 8 "90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCN9 påsveiset gripekrok Grade 43 1/2 In
136NOK / enhet