Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3YCN6 påsveiset gripekrok Grade 43 3/8 In | AD3CZB

APPROVED VENDOR 3YCN6 påsveiset gripekrok Grade 43 3/8 In

På lager
Vare: AD3CZB Modell: 3YCN6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset gripekrok
Kapasitet GVW5400 lb.
Størrelse3 / 8 "
Type (klasse)Grade 43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8708998180
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3YCN2 Påsveis gripekrok Grade 43 5/16 In | AD3CZA 3YCN25 / 16 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YCN9 påsveiset gripekrok Grade 43 1/2 In | AD3CZC 3YCN91 / 2 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCN6 påsveiset gripekrok Grade 43 3/8 In
90NOK / enhet