Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX96 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEC

APPROVED VENDOR 3LX96 kobling 3/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2AEC Modell: 3LX96
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 til 160 F
typen(F) NPT-ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX94 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEA 3LX94Slangeenden74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX95 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEB 3LX95(M) NPT-ende79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX96 kobling 3/4 tomme Størrelse
75NOK / enhet