Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX95 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEB

APPROVED VENDOR 3LX95 kobling 3/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2AEB Modell: 3LX95

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 til 160 F
typen(M) NPT-ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX94 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEA 3LX94Slangeenden74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX96 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEC 3LX96(F) NPT-ende75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX95 kobling 3/4 tomme Størrelse
79NOK / enhet