Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX94 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEA

APPROVED VENDOR 3LX94 kobling 3/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2AEA Modell: 3LX94

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 til 160 F
typenSlangeenden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX95 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEB 3LX95(M) NPT-ende79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX96 Coupler 3/4 Tommer Størrelse | AD2AEC 3LX96(F) NPT-ende75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX94 kobling 3/4 tomme Størrelse
74NOK / enhet