Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16010.300.0001 Øyebolt med skulder M30 x 3.50 mm | AC6QRW 35Z507

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Øyebolt med skulder M30 x 3.50 mm

På lager
Vare: AC6QRW Modell: M16010.300.0001Kryssreferanse: 35Z507

Få tak i det Mai 6, mandag
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.60mm
Øye utenfor Dia.108mm
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde153mm
Shank Dia.30mm
Skaftlengde45mm
Skulder Dia.65mm
Skulderlengde22mm
System for målingMetric
tråd Lengde45mm
TrådstørrelseM30 x 3.5
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense7040 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Øyebolt med skulder M30 x 3.50 mm
621NOK / enhet