Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16181.050.0200 Øyebolt Uten Skulder 1/2-13 | AC6QRR 35Z503

APPROVED VENDOR U16181.050.0200 Øyebolt uten skulder 1/2-13

På lager
Vare: AC6QRR Modell: U16181.050.0200Kryssreferanse: 35Z503
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.2"
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde4"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde2"
System for målinginch
tråd Lengde1.625 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense2200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0200 Øyebolt uten skulder 1/2-13
115NOK / enhet