Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.031.0112 Øyebolt Med Skulder 5/16-18 | AC6QPJ 35Z449

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Øyebolt med skulder 5/16-18

På lager
Vare: AC6QPJ Modell: U16000.031.0112Kryssref.: 35Z449 / 4R260
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.7 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.437 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde2.66 "til 2.97"
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde1.125 "
Skulder Dia.0.56 til 0.62 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense900 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Øyebolt med skulder 5/16-18
53NOK / enhet