Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 35HSP109 Hex Spacer Female Nylon #6 X 3/4 L, 10PK | AD3CCR 3XYD2

APPROVED VENDOR 35HSP109 sekskantet avstandsstykke, hun nylon #6 X 3/4 L, 10PK

På lager
Vare: AD3CCR Modell: 35HSP109Kryssreferanse: 3XYD2
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Spacer
FARGEHvit
Sekskantbredde3 / 16 "
Hex Width Toleranse+/- 0.015 "
Inne i Dia.0.115 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde3 / 4 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Skruestørrelse#6
Temp. Område185 F
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP109 sekskantet avstandsstykke, hun nylon #6 X 3/4 L, 10PK
32NOK /pakke