Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23PC31 Plugg Messing / sølv 12 til 10 måler | AB7KLE

WESTWARD 23PC31 Plugg Messing/sølv 12 Til 10 Gauge

På lager
Vare: AB7KLE Modell: 23PC31
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGEGrå
Tilkoblingterminal
TilkoblingsmaterialeMessing med sølvbelagt
Connector Typeterminal
Kontakterterminal
Dybde5 / 8 "
Måler12 til 10
Isolasjonsmaterialepolyuretan
IsolasjonstypePlast
Lengde1 8 / 9 "
MaterialeMessing / sølv
Maks. Forsterker50
Maks. Spenning12
UnderkategoriStøpsel
typenLett arbeid
Bredde1 3 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23PC31 Plugg Messing/sølv 12 Til 10 Gauge
145NOK / enhet