Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC-02222 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse 28-400 - pakke med 12 | AD4PCJ 41W194

QORPAK GLC-02222 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse 28-400 - pakke med 12

På lager
Vare: AD4PCJ Modell: GLC-02222Kryssreferanse: 41W194
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
2 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialPlastbelagt glass
Kapasitet16 oz.
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenolmasse / Vinyl
Diameter75mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde168mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8
Skipets høyde (cm)15.6
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)25.7
HS kode7010900520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKroppsfargeKapasitetMunnSkruelukkingsstørrelseFormLukkingsfargeLukkematerialePris
QORPAK GLA-00953 Flaske sikkerhetsbelagt 8 unse rav - pakke med 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmRav240 ml / 8 oz.Smal24-400 mmRund-Ikke Inkludert3 436 NOK
QORPAK GLC-02236 Flaske med bred munn 500 ml 16 unse - pakke med 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmFjern500 ml / 16 oz.Wide70-400 mmMiddels rundGrønnTermosett F217 / PTFE4 775 NOK
QORPAK GLC-02245 flaske med bred munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmFjern960 ml / 32 oz.Wide70-400 mmRundGrønnTermosett F217 / PTFE4 029 NOK
QORPAK GLC-02224 flaske 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmFjern960 ml / 32 oz.Smal33-400 mmBoston -rundenGrønnTermosett F217 / PTFE3 389 NOK
QORPAK GLC-02279 flaske 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmRav960 ml / 32 oz.Smal33-430 mmBoston -rundenGrønnTermosett F217 / PTFE3 740 NOK
QORPAK GLC-02286 flaske med bred munn 500 ml 16 unse - pakke med 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmRav500 ml / 16 oz.Wide53-400 mmRundGrønnTermosett F217 / PTFE3 411 NOK
QORPAK GLC-02290 flaske med bred munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmRav960 ml / 32 oz.Wide53-400 mmRundGrønnTermosett F217 / PTFE3 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02222 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse 28-400 - pakke med 12
2 298 NOK / enhet