Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN3 Slangemontering 48 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDQ

APPROVED VENDOR 2ZJN3 slangemontering 48 tommers lengde 1/4-18

På lager
Vare: AC4FDQ Modell: 2ZJN3
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde4ft.
Hanntråd (inn.)1 / 4-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP1 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "341NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP8 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "354NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR6 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEN 2ZJR61 / 2 "7 / 8 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN3 slangemontering 48 tommers lengde 1/4-18
284NOK / enhet