Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR6 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEN

APPROVED VENDOR 2ZJR6 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18

På lager
Vare: AC4FEN Modell: 2ZJR6
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde4ft.
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.55
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN3 Slangemontering 48 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDQ 2ZJN33 / 8 "3 / 4 "280NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP1 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP8 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR6 Slangemontering 48 Tommer Lengde 3/8-18
398NOK / enhet