GODKJENT LEVERANDØR 2ULP2 Jaw End Fitting Høyre Diameter 5/16 Inch 4 1/2in | AC3LVP

APPROVED VENDOR 2ULP2 kjeveendetilpasning høyre diameter 5/16 tommer 4 1/2in

Vare: AC3LVP Modell: 2ULP2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av kjeveenden
MaterialeSmidd og varmgalvanisert stål
Ta opp4-1 / 2 "
Tråd Dia.5 / 16 "
typenKjeveenden, orientering høyre
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULP2 kjeveendetilpasning høyre diameter 5/16 tommer 4 1/2in