VESTIL SPTT-05 bærbar tilttruck i stål, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZHB Modell: SPTT-05

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringskurv
SøknadDumping av skrap, flis og avfall
Bushel kapasitet26 busker
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly-på-stål
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Måler14 ga.
Måler (stål)14
Høyde36 3 / 16 "
Lengde57 9 / 16 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Pack Size1
Volum18 cu. ft.
HjulmaterialePoly-på-stål
Bredde26 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)91.92
Skipets lengde (cm)146.21
Skipets bredde (cm)66.68
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMålerHøydeSakLengdeVolumBreddePris
VESTIL SPTT-10 Bærbar tilttruck i stål, 1500 Lb. Kapasitet | AG7ZHC 2KFC5 SPTT-101500 lbs.14 ga.36 3 / 16 "Beholderbil58 3 / 16 "27 cu. ft.38 1 / 4 "20 957 NOK
VESTIL SPTT-15 Bærbar tilttruck i stål, 2000 Lb. Kapasitet | AG7ZHD 2KFC6 SPTT-152000 lbs.12 ga.46 3 / 16 "Beholderbil65 1 / 4 "40 cu. ft.38 1 / 4 "25 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPTT-05 bærbar tilttruck i stål, 1000 Lb. Kapasitet
14 230 NOK / enhet