VESTIL SPTT-15 bærbar tilttruck i stål, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZHD Modell: SPTT-15Kryssreferanse: 2KFC6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderbil
SøknadDumping av skrap, flis og avfall
Bushel kapasitet54 busker
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly-på-stål
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Måler12 ga.
Måler (stål)12
Høyde46 3 / 16 "
Lengde65 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Pack Size1
Volum40 cu. ft.
HjulmaterialePoly-på-stål
Bredde38 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 152.55
Skipets høyde (cm)117.32
Skipets lengde (cm)165.58
Skipets bredde (cm)97.16
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMålerHøydeSakLengdeVolumBreddePris
VESTIL SPTT-05 Bærbar tilttruck i stål, 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZHB SPTT-051000 lbs.14 ga.36 3 / 16 "Resirkuleringskurv57 9 / 16 "18 cu. ft.26 1 / 4 "14 230 NOK
VESTIL SPTT-10 Bærbar tilttruck i stål, 1500 Lb. Kapasitet | AG7ZHC 2KFC5 SPTT-101500 lbs.14 ga.36 3 / 16 "Beholderbil58 3 / 16 "27 cu. ft.38 1 / 4 "20 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPTT-15 bærbar tilttruck i stål, 2000 Lb. Kapasitet
25 117 NOK / enhet