Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ME22 Dyvelpinne Standard 3/8 X 1-1/2 Lengde, 25PK | AC2RAZ

APPROVED VENDOR 2ME22 dyvelpinne standard 3/8" X 1-1/2" lengde, 25PK

På lager
Vare: AC2RAZ Modell: 2ME22
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3751 til 0.3753 "
Dobbel skjærstyrke (kg)28,700 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)14,350 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME22 dyvelpinne standard 3/8" X 1-1/2" lengde, 25PK
142NOK /pakke