Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL123 Bat Handle Switch, dobbel kast senter av, 10A, 250V/10A, 125V | BC8LJG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL123 Bat Handle Switch, dobbel kast senter av, 10A, 250V/10A, 125V

På lager
Vare: BC8LJG Modell: HBL123

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
HandlingSPDT
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter10 / 20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Høyde1.12 "
Lengde2.15 "
Maks. HP0.75
MonteringsmetodePanelmontering
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier250 / 125 VAC
Bredde0.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL123 Bat Handle Switch, dobbel kast senter av, 10A, 250V/10A, 125V
116NOK / enhet