Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZU5 U Cup 1/2 Id x 1 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPL

APPROVED VENDOR 2HZU5 U-kopp 1/2 Id x 1 ytre diameter 1/4 W - pakke med 5

På lager
Vare: AC2DPL Modell: 2HZU5
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk U-kopp
FARGESvart
TverrsnittsformU
Inne i Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia.1"
Tetnings Durometer80 Shore A
Tetningstemperatur Område-40 F til 250 F.
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016935010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZU3 U Cup 1/4 Id x 3/4 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPJ 2HZU31 / 4 "3 / 4 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZU4 U Cup 3/8 Id x 7/8 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPK 2HZU43 / 8 "7 / 8 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZU5 U-kopp 1/2 Id x 1 ytre diameter 1/4 W - pakke med 5
72NOK / enhet